Motion
GH683-6
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.70 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3000 psi, presión de ráfaga de 12000 psi, cubierta de poliéster, tubo de caucho sintético
Artículo MI #12802098
No. Fabricante GH683-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.70 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3000 psi, presión de ráfaga de 12000 psi, cubierta de poliéster, tubo de caucho sintético
Artículo MI #12802098
No. Fabricante GH683-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Altura
    0.38 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Peso de la manguera
    0.22 lb
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Longitud
    1.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.38 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.7 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Peso total
    0.22 lb
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    0.38 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Aceites hidráulicos, crudos, combustibles y lubricantes.
  • Aplicaciones
    Aceites hidráulicos, crudos, combustibles y lubricantes.
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH683
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Estilo de línea horizontal
    Rueda de tinta
  • Número de catálogo del fabricante
    GH683-6
  • Número de Upc del fabricante
    678146149961
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima
    3000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    3000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    3000 psi
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R1
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • UPC_NO
    678146149961
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GH683-6 DIN 1S/SAE R1 NITR POLYB
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo