Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3.5 pulg.
- Altura0.50 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.31 lb
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.85 pulg.
- Diámetro exterior0.85 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.31 lb
- Peso0.31 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónAceites hidráulicos, crudos, combustibles y lubricantes.
- AplicacionesAceites hidráulicos, crudos, combustibles y lubricantes.
- Presión de estallido12000 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH683
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalRueda de tinta
- Número de Upc del fabricante678146214560
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima3000 psi
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo3000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión3000 psi
- Estándares cumplidosAAG 100R1
- Material del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146214560
- Presión de trabajo3000 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera