Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Radio de curvatura mínimo1.25
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesSerie 057 B
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma Hypalon
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Presión de trabajo50 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
H05704-100R MANGUERA, SAE 30R7 1/4"ID