Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
- ColorAzul
- Accesorios compatiblesTTC, 1SA
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de la cubiertaElastómero
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Presión máxima de funcionamiento5000
- Presión máxima de trabajo5000
- Clasificación de presión5000
- Estándares cumplidosSAE 100R2AT Tipo S|ISO 1436-1 Tipo 2SN|Aprobado por MSHA|USCG|BV|EN45545|DNV|Certificación ABS
- Material del tuboTubo interior AQP
- Presión de trabajo5000 psi