Motion
1290-2S
Tuerca de repuesto con hoja versil Aeroquip serie 1290
Artículo MI #12804888
No. Fabricante 1290-2S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto con hoja versil Aeroquip serie 1290
Artículo MI #12804888
No. Fabricante 1290-2S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.38 pulg.
  • Longitud
    0.55 pulg.
  • Longitud total
    0.55 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    0.38 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tuerca acampanada
  • Número de catálogo del fabricante
    1290-2S
  • Número de Upc del fabricante
    678146185105
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Tuerca acampanada

Descripción general

Descripción del fabricante
1290-2S TUERCA, SAE 37 JIC
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"