Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones12in x 24 pulg.
- Altura9
- Longitud13
- Peso14 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante810959020376
Descripción general
- Las bolsas de inundación Quick Dam/sacos de arena sin arena absorben, contienen y desvían el agua de inundación problemática. Se activa cuando está húmedo, sin necesidad de arena. El absorbente interior se convierte en gel y crea una barrera. Compacto, ligero, rápido y fácil de implementar. Crece cuando se moja y se encoge mientras se evapora, así que sigue utilizándolo durante meses. Dura meses y finalmente se degrada con el tiempo. Utilícelo en interiores o exteriores, mejor utilizado para desviar el agua al aire libre, evitando daños por inundaciones. No debe usarse con agua salada, cal o calcio: provoca una reacción química que desinfla la bolsa. Respetuoso con el medio ambiente, no tóxico y no peligroso. Disponible en múltiples configuraciones de paquetes para satisfacer sus necesidades. Caben 2,880 bolsos/palé.