Motion
QD610-8
Barrera contra inundaciones Quick Dam QD610-8 10ft
Artículo MI #12810235
No. Fabricante QD610-8
Precio303.00 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barrera contra inundaciones Quick Dam QD610-8 10ft
Artículo MI #12810235
No. Fabricante QD610-8
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
Precio303.00 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    10 pies
  • Altura
    10
  • Longitud
    18
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    810959021489

Descripción general

Descripción del fabricante
QD610-8 QD 10FT 8/CAJA
  • Las barreras contra inundaciones Quick Dam absorben, contienen y desvían el agua de inundación problemática. Se activa cuando está húmedo, sin necesidad de arena. El absorbente interior se convierte en gel y crea una barrera. Crece a tamaño completo en minutos, 3.5in de alto; apílelo según sea necesario. Compacto, ligero, rápido y fácil de implementar. Crece cuando se moja y se encoge mientras se evapora, así que sigue utilizándolo durante meses. Dura meses y finalmente se degrada con el tiempo. Utilícelo en interiores o exteriores, mejor utilizado para desviar el agua al aire libre, evitando daños por inundaciones. No debe usarse con agua salada, cal o calcio: provoca una reacción química que desinfla la bolsa. Respetuoso con el medio ambiente, no tóxico y no peligroso. La cuña trasera evita que se salga de su posición. Disponible en longitudes 5ft, 10ft y 17ft .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo