Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones5 pies
- Altura10
- Longitud18
- Peso14 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante810959021472
Descripción general
- Las barreras contra inundaciones Quick Dam absorben, contienen y desvían el agua de inundación problemática. Se activa cuando está húmedo, sin necesidad de arena. El absorbente interior se convierte en gel y crea una barrera. Crece a tamaño completo en minutos, 3.5in de alto; apílelo según sea necesario. Compacto, ligero, rápido y fácil de implementar. Crece cuando se moja y se encoge mientras se evapora, así que sigue utilizándolo durante meses. Dura meses y finalmente se degrada con el tiempo. Utilícelo en interiores o exteriores, mejor utilizado para desviar el agua al aire libre, evitando daños por inundaciones. No debe usarse con agua salada, cal o calcio: provoca una reacción química que desinfla la bolsa. Respetuoso con el medio ambiente, no tóxico y no peligroso. La cuña trasera evita que se salga de su posición. Disponible en longitudes 5ft, 10ft y 17ft .