Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones2.5in x 10 pies
- Altura9
- Longitud12
- Peso8 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante810959020956
Descripción general
- Absorber, contener y controlar el agua problemática interior. Se hincha al entrar en contacto con agua y geles 1.5 galones de fluido a base de agua. Permanece plano hasta que se activa, crece hasta 2.5in en 5 min. El absorbente interior está completamente contenido. Evite resbalones y caídas. Ideal para desbordamientos de agua, condesación, derrames, fugas, goteos, orina, vómitos, sangre y más. Ideal para equipos de refrigeración, enfriadores, congeladores, unidades HVAC, inodoros desbordantes, bañeras y más