Motion
WUB24-30
Amortiguadores rápidos WUB24-30 Amortiguadores de agua 2.5in x 4ft 30/caja
Artículo MI #12810291
No. Fabricante WUB24-30
Precio161.60 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amortiguadores rápidos WUB24-30 Amortiguadores de agua 2.5in x 4ft 30/caja
Artículo MI #12810291
No. Fabricante WUB24-30
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
Precio161.60 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    2.5in x 4 pies
  • Altura
    9
  • Longitud
    12
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    810959020949

Descripción general

Descripción del fabricante
WUB24-30 WATERDAM 2X4 30/ESTUCHE
  • Absorber, contener y controlar el agua problemática interior. Se hincha al entrar en contacto con agua y geles 1.5 galones de fluido a base de agua. Permanece plano hasta que se activa, crece hasta 2.5in en 5 min. El absorbente interior está completamente contenido. Evite resbalones y caídas. Ideal para desbordamientos de agua, condesación, derrames, fugas, goteos, orina, vómitos, sangre y más. Ideal para equipos de refrigeración, enfriadores, congeladores, unidades HVAC, inodoros desbordantes, bañeras y más

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo