Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.5 pulg.
- Longitud1.27 pulg.
- Peso0.146 lb
- Ancho1.87 pulg.
Detalles
- Código de armonización8513104000
Descripción general
- El LED multidireccional cuádruple enfocado es visible hasta 0.4 km ( 1/4 millas) en condiciones de poca luz y condiciones meteorológicas claras
- Cuatro modos de funcionamiento: Pulso (alto), Pulso (bajo), Encendido sólido (alto), Encendido sólido (bajo); Hasta 52 horas de funcionamiento
- Diseñado para acoplarse directamente a cascos de seguridad y cascos de seguridad de Klein con soportes de accesorios delanteros/traseros pendientes de patente; no se necesitan correas
- Fijación a la superficie magnética para servir como baliza de alerta estacionaria
- Diseño compacto y ligero para todo el día
- LED rojos de alta calidad para una visibilidad excepcional tanto en condiciones de iluminación brillante como de poca luz
- Duradero: clasificación de prueba de caída de 10-Foot (3 m)
- Clasificación IP64 : resistente al polvo y al agua para uso en interiores/exteriores
- Recargable mediante cable USB-C (incluido)
- Indicador de estado de la batería