Motion
56412
Linterna - Bombilla LED
Artículo MI #12827975
No. Fabricante 56412
Precio60.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna - Bombilla LED
Artículo MI #12827975
No. Fabricante 56412
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
Precio60.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio anodizado
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • La linterna recargable con luz de trabajo integrada es compacta, potente luz natural que ofrece 5 modos de luz diferentes • Cuenta con dos modos de linterna: Alto 500 lúmenes durante 7 horas, Bajo 315 lúmenes durante 10 horas; tres modos de luz de trabajo: High-375 lúmenes durante 10 horas, Medio: 235 lúmenes durante 11 horas, y ECO - 35 lúmenes durante 30 horas • Tapa de extremo magnética y LED de barril lateral para una luz de trabajo manos libres • Linterna duradera con clasificación de caída de 16-Foot y resistente al agua y al polvo de IP66 • Clip de bolsillo extraíble de bajo transporte que mantiene la luz accesible y fuera del camino • Equipado con la última memoria de modo que la luz se enciende en el mismo modo en que se apagó • La luz LED tricolor indica la duración de la batería y el cuello de carga se gira para recargar a través de un cable USB-C incluido • El localizador de anillo de brillo en el bisel se carga cuando la linterna está encendida
  • Código de armonización
    8513102000

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA LED RECARGABLE 56412 CON
  • La linterna recargable con luz de trabajo integrada es una luz compacta y potente que ofrece 5 modos de luz diferentes
  • Cuenta con dos modos de linterna: Alto 500 lúmenes durante 7 horas, Bajo 315 lúmenes durante 10 horas; Tres modos de luz de trabajo: High-375 lúmenes durante 10 horas, Medio 235 lúmenes durante 11 horas y ECO 35 lúmenes durante 30 horas
  • Tapa magnética y LED de barril lateral para una luz de trabajo manos libres
  • Linterna duradera con clasificación de caída 6-Foot y resistente al agua y al polvo IP66
  • El clip de bolsillo extraíble para transporte bajo mantiene la luz accesible y alejada
  • Equipado con la memoria de último modo para que la luz se encienda en el mismo modo en que se apagó
  • La luz LED tricolor indica la duración de la batería y el collarín de carga gira para recargarse a través de un cable USB-C incluido
  • El localizador de anillos luminosos del bisel se carga cuando la linterna está encendida

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo