Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoAluminio anodizado
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• La linterna recargable tiene 3 luces en 1: un enfoque, foco blanco de largo alcance, ancho, foco blanco, y LED rojos de baja intensidad • Incluye LED blancos brillantes en 2 ajustes: Aspectos destacados (Boost: 1000 lm durante 4 horas, Alto: 800 lm durante 7 horas, Low-400 lm durante 11 horas, Estroboscopio: 95 lm durante 50 h) y foco (alto: 650 lm durante 6 h, Medio: 450 lm durante 11 horas, ECO : 35 lm durante 25 horas) • LED rojos de baja intensidad para visión nocturna sin enmascaramiento (4 lúmenes durante 48 horas) también cuentan con una luz estroboscópica roja de larga duración (4 lúmenes durante 96 horas) • La linterna duradera es resistente al polvo y al agua IP64 y cuenta con una tapa magnética para una luz de trabajo manos libres • La luz fácil de transportar viene con una funda para sujetarse en un cinturón o mochila y un clip de bolsillo extraíble de bajo transporte • La luz tricolor indica la duración de la batería y el cuello de carga se gira para recargar a través del cable USB-C incluido • Equipado con la última memoria de modo para que la luz se encienda en el mismo modo que se apagó
- Código de armonización8513102000
- Recargable o recargableRecargable
Descripción general
- La linterna recargable tiene 3 luces en 1: un foco blanco de largo alcance, amplio, foco blanco y LED rojos de baja intensidad
- Cuenta con LED blancos brillantes en 2 ajustes: Spotlight (Boost: 1000 lm durante 4 horas, High: 800 lm durante 7 horas, Low-400 lm durante 11 horas, Strobe: 95 lm durante 50 horas) y Floodlight (High-650 lm durante 6 horas, Medium: 450 lm durante 11 horas, ECO : 35 lm durante 25 horas)
- Los LED rojos de baja intensidad para visión nocturna sin enmascaramiento (4 lúmenes durante 48 horas) también cuentan con un estroboscopio rojo de larga duración (4 lúmenes durante 96 horas)
- La linterna duradera es resistente al polvo y al agua IP64 y cuenta con una tapa magnética para una luz de trabajo manos libres
- La luz fácil de transportar viene con una funda para sujetarla a un cinturón o mochila y un clip de bolsillo extraíble de bajo transporte
- La luz tricolor indica la duración de la batería y el cuello de carga gira para recargarse a través del cable USB-C incluido
- Equipado con la memoria de último modo para que la luz se encienda en el mismo modo en que se apagó