Motion
56414
faro - Bombilla LED
Artículo MI #12827977
No. Fabricante 56414
Precio74.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
faro - Bombilla LED
Artículo MI #12827977
No. Fabricante 56414

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.96 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Tejido de ABS/PC/silicona en tejido elástico de nailon
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • El faro recargable tiene 3 luces en 1: un enfoque, foco blanco de largo alcance, Proyector de fundición amplia, y LED rojos de baja intensidad • Incluye LED blancos brillantes en 2 ajustes: Aspectos destacados (Boost: 800 lm durante 4 horas, Alto: 600 lm durante 8 horas, Bajo: 300 lm durante 10 horas, Estroboscopio: 100 lm durante 40 horas) y foco (alto: 500 lm durante 5 horas, Medio: 250 lm durante 10 horas, ECO : 30 lúmenes durante 27 horas) • LED rojos de baja intensidad para visión nocturna sin enmascaramiento (2.5 lúmenes durante 56 horas) también cuentan con un estroboscópico rojo de larga duración (2.5 lúmenes durante 160 horas) • La luz se puede retirar del soporte para recargarla o acoplarla directamente a los cascos Klein® (equipados con sistema de soporte) • Con infusión de silicona, correa de tela ajustable con un práctico marcador y soporte para lápiz • El imán permite el uso como luz de trabajo manos libres mientras que el perfil delgado también gira permitiendo un ángulo de iluminación de hasta 64-Degree • La unidad cuenta con un indicador de batería con LED de colores para indicar la vida útil de la batería y cuando se necesita recarga a través del cable USB-C incluido • Faro duradero: clasificación de prueba de caída de 10-Feet (3 m), resistente al polvo y al agua
  • Página de producto del fabricante
  • Recargable o recargable
    Recargable

Descripción general

Descripción del fabricante
56414 FAROS LED 2-COLOR RECARGABLES
  • El faro recargable tiene 3 luces en 1: un foco blanco enfocado de largo alcance, un proyector de proyección amplia y LED rojos de baja intensidad
  • Cuenta con LED blancos brillantes en 2 ajustes: Spotlight (Boost: 800 lm durante 4 horas; Alto: 600 lm durante 8 horas; Bajo: 300 lm durante 10 horas; Estroboscópico: 100 lm durante 40 horas) y Floodlight (Alto: 500 lm durante 5 horas; Medio: 250 lm durante 10 horas; ECO : 30 lm durante 27 horas)
  • Los LED rojos de baja intensidad para visión nocturna sin enmascaramiento (2.5 lúmenes durante 56 horas) también cuentan con un estroboscopio rojo de larga duración (2.5 lúmenes durante 160 horas)
  • La luz se puede retirar del soporte para recargarla o acoplarla directamente a los cascos Klein® (equipados con sistema de soporte)
  • La correa de tela ajustable con infusión de silicona cuenta con un cómodo marcador y soporte para lápiz
  • El imán permite su uso como luz de trabajo manos libres, mientras que el perfil delgado también gira permitiendo un ángulo de iluminación de hasta 64-Degree
  • La unidad cuenta con un indicador de batería con LED de colores para indicar la duración de la batería y cuándo es necesario recargarla a través del cable USB-C incluido
  • Faro duradero: prueba de caída de 10-Feet (3 m), resistente al polvo y al agua

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo