Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.309 pulg.
Detalles
- Salida de lúmenes75-216 lm
Descripción general
- Estándares de faros LED probados: UL913 7th edición (EE. UU. y Canadá), CSA 22.2 N.o 157-92, Reafirmado 2012, CLASE I, DIV 1 y 2, GRP ABCD; CLASE II, DIV 1 y 2, GRP EFG; CLASE III; CÓDIGO DE TEMPERATURA: T4
- La linterna frontal LED intrínsecamente segura se fija directamente a los cascos de seguridad y cascos de seguridad Klein® equipados con el soporte de accesorios Klein
- Modo / lúmenes / tiempo de funcionamiento: 216 lúmenes a alta potencia durante 5 horas; 75 lúmenes a baja potencia durante 12 horas
- Funciona con 3 pilas AAA (incluidas)
- Clasificación IP67 : resistente al agua y al polvo
- Resistente a los impactos: prueba de caída con clasificación de hasta 6.6 pies (2m)
- Ángulo de inclinación del soporte de hasta 70 grados en cascos (máx. 90 grados)
- Válvula de alivio de presión (en la parte inferior)
- Botón de encendido/modo grande
- Incluye llave hexagonal de 1 pulgada (2.5 mm) para el compartimento cubierto de la batería