Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de boquilla#1, #2, 3/16 pulg., 4 pulg.| 1/4 pulg., 6 pulg.
Detalles
- Número de destornilladores6
- Estilo de boquillaArmario, Phillips, Mangos, Cuadrado
Descripción general
- El juego de destornilladores aislados Slim-Tip incluye: mango redondo de 4-Inch en una Phillips n.o 2 y 1/4-Inch puntas de gabinete; mango redondo de 6-Inch en una Phillips n.o 1, punta cuadrada n.o 2 y punta de gabinete n.o 3/16-Inch y un magnetizador
- Magnetice y desmagnetice las puntas de los destornilladores con la herramienta magnetizadora incluida
- Destornilladores aislados de grado 1000V con puntas finas que permiten un mayor acceso a espacios reducidos
- La hoja aislada está a ras con la punta para ayudar a reducir la mella del aislamiento y obtener acceso a bloques de terminales ajustados
- Fabricado en EE. UU.
- La capa de aislamiento resistente a las llamas y al impacto naranja protege de las descargas eléctricas
- Asas con agarre acolchado para mayor par y comodidad
- Tip-Ident identifica rápidamente la orientación de la punta del destornillador para que pueda acoplar fácilmente la punta del destornillador con el tornillo
- Cumple o supera las normas ASTM F-1505-16 e IEC 60900:2018