Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7.75 pulg.
- Resistencia a la tensión50 lb
- Ancho0.25 pulg.
Detalles
- MaterialNailon
- Cantidad del paquete100
Descripción general
- Las bridas multiuso ayudan a gestionar cables y otros elementos desordenados; perfectas para el lugar de trabajo, el hogar, la oficina o el taller
- Resistencia a la tracción de 23 kg (50-Pound)
- Autobloqueo con dientes duraderos para una fijación fuerte
- Punta angulada para facilitar el avance
- Para uso en interiores o exteriores - Resistente a los rayos UV
- Hecho de nailon de alta calidad para mayor resistencia
- Longitudes de 7.75-Inch (20 cm)
- Paquete de 100