Motion
450-210
Corbatas para Cable, Corbatas con Cremallera, Resistencia a la Tensión 50-Pound, 11.5-Inch, Negro
Artículo MI #12827998
No. Fabricante 450-210
Precio15.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corbatas para Cable, Corbatas con Cremallera, Resistencia a la Tensión 50-Pound, 11.5-Inch, Negro
Artículo MI #12827998
No. Fabricante 450-210
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
Precio15.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    11.5 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    50 lb
  • Ancho
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Cantidad del paquete
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
450-210 NEUMÁTICOS PARA CABLES, NEUMÁTICOS CON CREMALLERA,
  • Las bridas multiuso ayudan a gestionar cables y otros elementos desordenados; perfectas para el lugar de trabajo, el hogar, la oficina o el taller
  • Resistencia a la tracción de 23 kg (50-Pound)
  • Autobloqueo con dientes duraderos para una fijación fuerte
  • Punta angulada para facilitar el avance
  • Para uso en interiores o exteriores - Resistente a los rayos UV
  • Hecho de nailon de alta calidad para mayor resistencia
  • Paquete de 100

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo