Motion
450-320
Manguitos de manejo de cables y alambres,1.25-Inch Diámetro, 3-Foot largo
Artículo MI #12828001
No. Fabricante 450-320
Precio26.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguitos de manejo de cables y alambres,1.25-Inch Diámetro, 3-Foot largo
Artículo MI #12828001
No. Fabricante 450-320
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
Precio26.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.031 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Peso
    0.198 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Los manguitos de gestión de cables ayudan a organizar y ocultar los cables en el hogar, la oficina o el lugar de trabajo • El manguito largo 3-Foot se puede cortar a una longitud más corta si se desea • Fabricado con material resistente con cierre de gancho y bucle firmemente acoplado con pespunte y pegamento • La característica de bucle recorre toda la superficie interna permitiendo que el manguito se selle a cualquier diámetro • Material flexible para facilitar el uso y un aspecto limpio • El ancho 5-Inch permite un diámetro máximo de 1-1/4-Inch • Duradero y reutilizable • 2-Pack

Descripción general

Descripción del fabricante
450-320 GESTIÓN DE CABLES Y ALAMBRES
  • Los manguitos de gestión de cables ayudan a organizar y ocultar los cables en el hogar, la oficina o el lugar de trabajo
  • La manga larga 3-Foot se puede cortar a una longitud más corta si se desea
  • Hecho de material resistente con cierre de velcro firmemente sujeto con pespunte y pegamento
  • El lazo recorre toda la superficie interior, lo que permite sellar el manguito a cualquier diámetro
  • Material flexible para facilitar el uso y conseguir un aspecto limpio
  • El ancho 5-Inch permite un diámetro máximo de 1-1/4-Inch
  • Duradero y reutilizable
  • 2-Pack

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo