Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.01 pulg.
- Longitud14 pulg.
- Peso0.01 lb
- Ancho0.75 pulg.
Descripción general
- Las correas de sujeción ayudan a organizar los cables y otros artículos para que estén ordenados y sin enredos
- Los lazos duraderos recorren toda la longitud de la correa para ceñirla en cualquier punto y ofrecer mayor flexibilidad
- Las tres longitudes admiten cables de altavoz, cable de datos y cable coaxial en varios tamaños y cantidades
- Trabilla metálica de primera calidad para apretar el material del gancho y la presilla
- Duradero y reutilizable
- Ideal para salas de ordenadores, sitios de trabajo, oficinas u hogares
- Disponible en longitudes de 6-Inch, 8-Inch 14-Inch
- El paquete incluye dos de cada tamaño