Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11 pulg.
- Resistencia a la tensión40 lb
- Ancho11 pulg.
Detalles
- MaterialNailon
Descripción general
Descripción del fabricante
450-700 ROLLO DE AMARRE DE CABLE ELÁSTICO, 75-FOOT
- El rollo elástico para sujetacables ayuda a organizar cables, alambres o cualquier cosa que necesite agruparse
- Diseño exclusivo con orificios para tornillos para montaje opcional
- Corte fácil a la longitud
- Fabricado en EE. UU.
- Autobloqueo en cualquier diámetro
- Hecho de nailon especial de alta resistencia para resistir el tiempo sin flacidez
- 75 pies de cable elástico sujeta al rollo
- Se vende en una cómoda caja dispensadora
- Independiente o montable