Motion
5187T
Organizadores de herramientas - Soporte, 2.0000 in de longitud, 1.0000 in de altura
Artículo MI #12828008
No. Fabricante 5187T
Price$23.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Organizadores de herramientas - Soporte, 2.0000 in de longitud, 1.0000 in de altura
Artículo MI #12828008
No. Fabricante 5187T
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
Price$23.89/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    7 pulg.
  • Altura o ancho general
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Ancho
    2.25 pulg.

Details

  • Características y beneficios
    • Diseñado para sujetar las tijeras de Klein Electrician (n.o n.o 2100-5 o 2100-7) y cuchilla para cable-empalme (n.o n.o 44200) • Estructura de piel cosida y remachada para una larga vida útil • Construida para satisfacer las demandas de su lugar de trabajo • La trabilla del túnel se adapta a cinturones de hasta 2-1/4-Inch (5.7 cm) de ancho • Fabricada especialmente para mantener accesibles sus elementos imprescindibles en el lugar de trabajo • Tamaño de 7.25 x 2 x 1-Inch
  • Tipo de almacenamiento
    Soporte
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
5187T TIJERAS Y EMPALMADORA DE CABLE
  • Diseñado para sostener las tijeras del electricista de Klein (N.o n.o 2100-5 o 2100-7) y cuchilla para cable-empalme (n.o n.o 44200)
  • Confección en piel cosida y remachada para una larga vida útil
  • Construido resistente para satisfacer las demandas de su lugar de trabajo
  • La trabilla del túnel es compatible con cinturones de hasta 2-1/4-Inch (5.7 cm) de ancho
  • Fabricados especialmente para mantener accesibles los elementos imprescindibles de su lugar de trabajo
  • Tamaño de 7.25 x 2 x 1-Inch

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo