Especificaciones
Detalles
- Tipo de comprobador de circuitosComprobador de cableado
Descripción general
- Comprobador de cables para cables terminados y latiguillos de datos (RJ45)
- La gran pantalla LCD retroiluminada para áreas con poca iluminación muestra los resultados del mapa de cableado de pin a pin. Prueba de fallos de par abierto, corto, de cable incorrecto o dividido. Interfaz de usuario intuitiva de cruce y blindaje con tres botones con respuestas de prueba sencillas y fáciles de identificar.
- Tono en un solo cable, par de cables o todos los cables conductores 8
- Generador de tonos de varios estilos (sólido/de guerra); requiere sonda Cat. N.o VDV500-123 (se vende por separado)
- Función de apagado automático; 10 minutos en modo de prueba, 60 minutos en modo de tono
- Sobremoldeado suave, resistente a los resbalones y resistente para un fácil agarre y durabilidad
- 2 pilas AAA reemplazables (incluidas)
- Mando a distancia de autoalmacenamiento reemplazable (incluido)
- Mando a distancia de repuesto disponible; se vende por separado (n.o de n.o VDV999-200)