Especificaciones
Detalles
- Tipo de conectorRJ45
- MaterialPVC/chapado dorado
Descripción general
- Los conectores Pass-Thru de Klein ofrecen instalaciones de conectores rápidas y fiables para aplicaciones de datos
- Para cable CAT6A y cable de cubierta más gruesa/diámetro mayor CAT6
- El cable CAT6A pasa fácilmente a través del conector para garantizar visualmente que los cables estén en el orden correcto para terminaciones consistentes y seguras
- Totalmente compatible con los estándares de alimentación a través de Ethernet (PoE y PoE+)
- Requiere herramienta de crimpado de tipo pasante (n.o de N.o VDV226-110 recomendado)
- Conectores de datos tipo paso de 8 contactos, posición 8 , para cable macizo o trenzado
- Rendimiento de categoría 6A según TIA/EIA-568-B.2
- 200-Pack
- Revestimiento de oro de 50 μpulg. en todas las superficies de contacto
- El diámetro máximo para CAT6A conectores de paso es de 0.043-Inch (1.1 mm)