Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.506 pulg.
- Longitud8.45 pulg.
- Peso0.614 lb
- Ancho3.512 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioMedidor de tenaza digital
- La mejor precisión de voltaje CC+/-1 %
- EstándaresCATIII 600V, Clase 2, Clasificación de seguridad de doble aislamiento, Certificación CE
Descripción general
- La pinza amperimétrica mide la corriente CA y NCVT mediante la pinza y la tensión CA/CC, la resistencia y la continuidad mediante cables de prueba
- Comprobador de tensión sin contacto integrado en la mordaza de la abrazadera
- Pantalla LCD retroiluminada para facilitar la visualización en condiciones de poca luz
- Mediciones de rango automático
- Soporte de cables de prueba en el lateral de la abrazadera y colgador magnético opcional para el medidor (n.o de n.o 69445 o 69417) para funcionamiento manos libres
- Medidor multifunción duradero
- Rango automático, retención, retención de datos y valor máximo
- Apagado automático después de 10 minutos para ahorrar batería
- Incluye un maletín de transporte, cables de prueba con tapas de seguridad CAT III/CAT IV, instrucciones y 3 pilas AAA
- Indicador de batería baja y compartimento de batería de fácil acceso
- Fabricado para soportar una caída de 6.6-Foot (2 m)
- Categoría de seguridad CAT III 600V, Clase 2, doble aislamiento
- Cumple con los requisitos de uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados como ubicaciones residenciales, de oficina y de industria ligera