Motion
CL220
Prueba y medición - Para uso con: Prueba y medición
Artículo MI #12828040
No. Fabricante CL220
Precio109.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prueba y medición - Para uso con: Prueba y medición
Artículo MI #12828040
No. Fabricante CL220
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
Precio109.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.506 pulg.
  • Longitud
    8.45 pulg.
  • Peso
    0.613 lb
  • Ancho
    3.512 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Medidor de tenaza digital
  • Aplicación
    Mide corriente CA y NCVT mediante pinza y tensión CA/CC, resistencia y continuidad mediante cables de prueba y temperatura con termopar
  • La mejor precisión de voltaje CC
    +/-1 %
  • Mostrar
    LCD retroiluminada de 2000 unidades
  • Para usar con
    Prueba y medición
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 1832 °F
  • Estándares
    CATIII 600V, Clase 2, Clasificación de seguridad de doble aislamiento, Certificación CE

Descripción general

Descripción del fabricante
CL220 PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL, CA
  • La pinza amperimétrica mide la corriente CA y NCVT mediante la pinza y la tensión CA CA/CC, la resistencia y la continuidad mediante cables de prueba y la temperatura con termopar
  • Comprobador de tensión sin contacto integrado en la mordaza de la abrazadera
  • Pantalla LCD retroiluminada para facilitar la visualización en condiciones de poca luz
  • Tecnología de medición True Root Mean Squared (TRMS) con rango automático para mayor precisión
  • Soporte de cables de prueba en el lateral de la abrazadera y colgador magnético opcional para el medidor (n.o de n.o 69445 o 69417) para el funcionamiento manos libres
  • Mide la temperatura con una sonda de termopar tipo K
  • Rango automático, retención, retención de datos y valor máximo
  • Apagado automático después de 10 minutos para ahorrar batería
  • Incluye un maletín de transporte, cables de prueba con tapas de seguridad CAT III/CAT IV, termopar, instrucciones y 3 pilas AAA
  • Indicador de batería baja y compartimento de batería de fácil acceso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo