Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.506 pulg.
- Longitud8.45 pulg.
- Peso0.615 lb
- Ancho3.512 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPinza amperimétrica digital HVAC
- AplicaciónMicroamperios CC, mide corriente CA y NCVT mediante pinza y tensión CA/CC, y continuidad mediante cables de prueba, y temperatura con termopar, capacitancia, prueba de diodos, ciclo de trabajo, frecuencia, resistencia
- La mejor precisión de voltaje CC+/-1 %
- MostrarLCD retroiluminada de 4000 unidades
- Para usar conPrueba y medición
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 1832 °F
- EstándaresCATIII 600V, Clase 2, Clasificación de seguridad de doble aislamiento, Certificación CE
Descripción general
- La pinza amperimétrica mide corriente CA y NCVT mediante pinza y tensión CA/CC, resistencia, frecuencia, microamperios CC, capacitancia, ciclo de trabajo, prueba de diodos y continuidad mediante cables de prueba y temperatura con termopar
- Comprobador de tensión sin contacto integrado en la mordaza de la abrazadera
- Pantalla LCD retroiluminada para facilitar la visualización en condiciones de poca luz
- Tecnología de medición True Root Mean Squared (TRMS) con rango automático para mayor precisión
- Soporte de cables de prueba en el lateral de la abrazadera y colgador magnético opcional para el medidor (n.o de n.o 69445 o 69417) para el funcionamiento manos libres
- Mide la temperatura con una sonda de termopar tipo K
- Rango automático, retención de datos y valor máx./mín.
- Apagado automático después de 10 minutos para ahorrar batería
- Incluye un maletín de transporte, cables de prueba con tapas de seguridad CAT III/CAT IV, termopar, instrucciones y 3 pilas AAA
- Indicador de batería baja y compartimento de batería de fácil acceso