Motion
IR1
Termómetro digital infrarrojo con láser de direccionamiento, 10:1
Artículo MI #12828042
No. Fabricante IR1
Precio57.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Termómetro digital infrarrojo con láser de direccionamiento, 10:1
Artículo MI #12828042
No. Fabricante IR1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.346 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • El termómetro infrarrojo tiene una resolución óptica (distancia hasta el punto) de 10:1 • Sus características incluyen láser de orientación; retención automática; pantalla retroiluminada; batería baja, apagado automático • Protección contra caídas hasta 6.6-Foot (2 m) • Rango de medición de -4 a 752-Degree Fahrenheit (-20 a 400-Degree Celsius) • No es un dispositivo médico; termómetro NO está diseñado para su uso en personas o animales • Emisividad fija a 0.95 • Incluye bolsa personalizada y una batería 9V • El apagado automático conserva y prolonga la vida útil de la batería • Certificado según IEC EN 61326-1.2006, EN608251.1994+A2.2001+A1.2002

Descripción general

Descripción del fabricante
IR1 TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO CON
  • El termómetro infrarrojo tiene una resolución óptica (distancia hasta el punto) de 10:1
  • Sus funciones incluyen láser de orientación, retención automática, pantalla retroiluminada, batería baja y apagado automático
  • Protección contra caídas hasta 6.6-Foot (2 m)
  • El rango de medición es de -4 a 752-Degree Fahrenheit (-20 a 400-Degree Celsius)
  • No es un dispositivo médico; el termómetro NO está diseñado para su uso en personas o animales
  • Emisividad fija a 0.95
  • Incluye una bolsa personalizada y una batería 9V
  • El apagado automático conserva y prolonga la vida útil de la batería
  • Certificado según IEC EN 61326-1.2006, EN608251.1994+A2.2001+A1.2002

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo