Motion
UELP207-21

TIMKEN
UELP207-21

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-5/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #12851756
No. Fabricante UELP207-21
Precio157.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UELP207-21

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-5/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #12851756
No. Fabricante UELP207-21
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
Precio157.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
    www.timken.com/wp-content/uploads/2018/08/E11112-GB.pdf
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE UNIDAD MONTADA DE UELP207-21 1-5/16''
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno