Motion
HR-3/4-XB-SS
Seguidor de leva con corona - 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, 7/8 pulg. de longitud del pasador, material de acero inoxidable
Artículo MI #12853647
No. Fabricante HR-3/4-XB-SS
Precio167.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, 7/8 pulg. de longitud del pasador, material de acero inoxidable
Artículo MI #12853647
No. Fabricante HR-3/4-XB-SS
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
Su precio$167.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Poste Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    20-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    2490 lb
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
HR-3/4-XB-SS LÁMPARA DE COJINETE DE AGUJA