Motion
MFCR-100-E
Seguidores de leva excéntricos bridados - 100 mm de diámetro del rodillo, 52 mm de ancho del rodillo, 125 mm de diámetro de la brida, uno bridado
Artículo MI #12853650
No. Fabricante MFCR-100-E
Precio492.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidores de leva excéntricos bridados - 100 mm de diámetro del rodillo, 52 mm de ancho del rodillo, 125 mm de diámetro de la brida, uno bridado
Artículo MI #12853650
No. Fabricante MFCR-100-E
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
Precio492.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    29 mm
  • Excentricidad
    2 mm
  • Brida Diámetro  
    125 mm
  • Rodillo Diámetro  
    100 mm
  • Rodillo Ancho  
    52 mm
  • Rosca Tamaño  
    M24 x 1.5 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    25700 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63600 lb
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    MFCR
  • Capacidad de carga estática
    89900 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCR-100-E