Motion
MFCR-30-E
Seguidor de leva bridado - 30 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 40 mm Diámetro de la brida, Sellado
Artículo MI #12853655
No. Fabricante MFCR-30-E
Precio147.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva bridado - 30 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 40 mm Diámetro de la brida, Sellado
Artículo MI #12853655
No. Fabricante MFCR-30-E
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
Precio147.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    11 mm
  • Excentricidad
    0.5 mm
  • Brida Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Rosca Tamaño  
    M12 x 1.5 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    1720 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2790 lb
  • Serie
    MFCR
  • Capacidad de carga estática
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCR-30-E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos