Motion
MFCR-62-E
Seguidor de leva bridado - 62 mm Diámetro del rodillo, 44 mm Ancho del rodillo, 78 mm Diámetro de la brida
Artículo MI #12853661
No. Fabricante MFCR-62-E
Precio224.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva bridado - 62 mm Diámetro del rodillo, 44 mm Ancho del rodillo, 78 mm Diámetro de la brida
Artículo MI #12853661
No. Fabricante MFCR-62-E
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
Precio224.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    20 mm
  • Excentricidad
    1.5 mm
  • Brida Diámetro  
    78 mm
  • Rodillo Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Ancho  
    44 mm
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Rosca Tamaño  
    M24 x 3 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    14200 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23100 lb
  • Serie
    MFCR
  • Capacidad de carga estática
    10100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCR-62-E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs