Motion
MPCR-200-E
Seguidor de levas con corona - Serie MPCR, 200 mm de diámetro del rodillo, 76 mm de ancho del rodillo, 80 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853670
No. Fabricante MPCR-200-E
Precio1,558.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie MPCR, 200 mm de diámetro del rodillo, 76 mm de ancho del rodillo, 80 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853670
No. Fabricante MPCR-200-E
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
Precio1,558.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    65 mm
  • Excentricidad
    2 mm
  • Rodillo Diámetro  
    200 mm
  • Rodillo Ancho  
    76 mm
  • Poste Diámetro  
    80 mm
  • Tamaño de la rosca
    M64 x 6 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    63000 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159000 lb
  • Serie
    MPCR
  • Capacidad de carga estática
    251000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MPCR-200-E