Motion
MPCR-62-E
Seguidor de levas con corona - Serie MPCR, 62 mm de diámetro del rodillo, 44 mm de ancho del rodillo, 28 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853679
No. Fabricante MPCR-62-E
Precio220.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie MPCR, 62 mm de diámetro del rodillo, 44 mm de ancho del rodillo, 28 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853679
No. Fabricante MPCR-62-E
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
Precio220.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    20 mm
  • Excentricidad
    1.5 mm
  • Rodillo Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Ancho  
    44 mm
  • Poste Diámetro  
    28 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 3 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    14200 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23100 lb
  • Serie
    MPCR
  • Capacidad de carga estática
    10100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MPCR-62-E