Motion
MPCR-76-E
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MPCR, 76 mm de diámetro del rodillo, 52 mm de ancho del rodillo, 30 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853681
No. Fabricante MPCR-76-E
Precio279.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MPCR, 76 mm de diámetro del rodillo, 52 mm de ancho del rodillo, 30 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853681
No. Fabricante MPCR-76-E
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
Precio279.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    29 mm
  • Excentricidad
    1.5 mm
  • Rodillo Diámetro  
    76 mm
  • Rodillo Ancho  
    52 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 1.5 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    25700 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63600 lb
  • Serie
    MPCR
  • Capacidad de carga estática
    89000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MPCR-76-E