Motion
MVCR-125-E
Ranura en V Seguidor de leva - 165 mm Diámetro del rodillo, 76 mm Ancho del rodillo, 125 mm Diámetro del punto
Artículo MI #12853685
No. Fabricante MVCR-125-E
Precio1,131.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ranura en V Seguidor de leva - 165 mm Diámetro del rodillo, 76 mm Ancho del rodillo, 125 mm Diámetro del punto
Artículo MI #12853685
No. Fabricante MVCR-125-E
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
Precio1,131.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    50 mm
  • Excentricidad
    2 mm
  • Punto Diámetro  
    125 mm
  • Rodillo Diámetro  
    165 mm
  • Rodillo Ancho  
    76 mm
  • Rosca Tamaño  
    M48 x 5 mm
  • Anchura al centro de ranura
    38 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    58500 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    148100 lb
  • Serie
    MVCR
  • Capacidad de carga estática
    230800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MVCR-125-E