Motion
MVCR-32-E
Ranura en V Seguidor de leva - 50 mm Diámetro del rodillo, 22 mm Ancho del rodillo, 32 mm Diámetro del punto
Artículo MI #12853687
No. Fabricante MVCR-32-E
Precio188.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ranura en V Seguidor de leva - 50 mm Diámetro del rodillo, 22 mm Ancho del rodillo, 32 mm Diámetro del punto
Artículo MI #12853687
No. Fabricante MVCR-32-E
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
Precio188.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    11 mm
  • Excentricidad
    0.5 mm
  • Punto Diámetro  
    32 mm
  • Rodillo Diámetro  
    50 mm
  • Rodillo Ancho  
    22 mm
  • Rosca Tamaño  
    M12 x 1.5 mm
  • Anchura al centro de ranura
    11 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    3700 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6000 lb
  • Serie
    MVCR
  • Capacidad de carga estática
    2680 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MVCR-32-E