Motion
MVCR-40-E
Ranura en V Seguidor de leva - 60 mm Diámetro del rodillo, 33 mm Ancho del rodillo, 40 mm Diámetro del punto
Artículo MI #12853688
No. Fabricante MVCR-40-E
Precio255.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ranura en V Seguidor de leva - 60 mm Diámetro del rodillo, 33 mm Ancho del rodillo, 40 mm Diámetro del punto
Artículo MI #12853688
No. Fabricante MVCR-40-E
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
Precio255.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    13 mm
  • Excentricidad
    1 mm
  • Punto Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Diámetro  
    60 mm
  • Rodillo Ancho  
    33 mm
  • Rosca Tamaño  
    M14 x 2 mm
  • Anchura al centro de ranura
    17 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    3700 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6000 lb
  • Serie
    MVCR
  • Capacidad de carga estática
    2680 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MVCR-40-E