Motion
MCR-19-BE
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCR, 19 mm de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, 8 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853694
No. Fabricante MCR-19-BE
Precio128.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCR, 19 mm de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, 8 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853694
No. Fabricante MCR-19-BE
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
Precio128.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    19 mm
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    8 mm
  • Longitud de la rosca
    10 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    4250 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCR
  • Capacidad de carga estática
    4600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR-19-BE LEVA MÉTRICA DE COJINETE DE AGUJAS