Motion
MCRV-16-BE
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCRV, 16 mm de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, 6 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853708
No. Fabricante MCRV-16-BE
Precio120.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCRV, 16 mm de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, 6 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853708
No. Fabricante MCRV-16-BE
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
Precio120.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    16 mm
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    6 mm
  • Longitud de la rosca
    8 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    6400 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCRV
  • Capacidad de carga estática
    8500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-16-BE RODILLO DE ORUGA DEL COJINETE DE BOLAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos