Motion
MCRV-35-BE
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCRV, 35 mm de diámetro del rodillo, 18 mm de ancho del rodillo, 16 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853714
No. Fabricante MCRV-35-BE
Precio183.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCRV, 35 mm de diámetro del rodillo, 18 mm de ancho del rodillo, 16 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853714
No. Fabricante MCRV-35-BE
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
Precio183.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Ancho  
    18 mm
  • Poste Diámetro  
    16 mm
  • Longitud de la rosca
    17 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 1.5 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    18300 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCRV
  • Capacidad de carga estática
    35000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
PISTA DE RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS MCRV-35-BE