Motion
MCRV-40-BE
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCRV, 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853715
No. Fabricante MCRV-40-BE
Precio209.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCRV, 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853715
No. Fabricante MCRV-40-BE
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
Precio209.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    18 mm
  • Longitud de la rosca
    19 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18 x 1.5 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    21000 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCRV
  • Capacidad de carga estática
    39500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
PISTA DE RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS MCRV-40-BE