Motion
MCRV-85-BE
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCRV, 85 mm de diámetro del rodillo, 35 mm de ancho del rodillo, 30 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853721
No. Fabricante MCRV-85-BE
Precio562.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas plano y coronado - Serie MCRV, 85 mm de diámetro del rodillo, 35 mm de ancho del rodillo, 30 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #12853721
No. Fabricante MCRV-85-BE
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
Precio562.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    85 mm
  • Rodillo Ancho  
    35 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm
  • Longitud de la rosca
    32 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 1.5 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    60000 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCRV
  • Capacidad de carga estática
    142000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-85-BE RODILLO DE ORUGA DEL COJINETE DE BOLAS