Motion
11112500GX

MA FORD MFG
11112500GX

11112500GX
Artículo MI #12853939
No. Fabricante 11112500GX
Price$188.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
11112500GX

11112500GX
Artículo MI #12853939
No. Fabricante 11112500GX
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
Price$188.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    3/8
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Mill Diameter  
    1/8
  • Longitud total
    1-1/2
  • Shank Diameter  
    1/8

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Gema X
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Gema X
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    111GX
  • Tipo de mango
    Recto
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
RECUBRIMIENTO GEMX 11112500GX 03640 1/8 X 3/8 LOC
  • 4 canales
  • metal duro integral
  • Recubrimiento GemX
  • corte central
  • 30° hélice
  • extremo cuadrado
  • opciones de radio de esquina y cuello

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo