Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1/2
- Tipo de longitudEstándar
- Fresadora Diámetro1/8
- Longitud total1-1/2
- Mango Diámetro1/8
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie111
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
- 4 Canal
- metal duro integral
- Sin recubrimiento con TiN
- Opciones de recubrimiento ALtima® y TiCN
- Corte al centro
- longitudes de canal estándar
- Ángulo de hélice 30°
- extremo cuadrado con opciones de radio de esquina
- para aplicaciones de desbaste y acabado.