Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1
- Tipo de longitudEstándar
- Fresadora Diámetro3/8
- Longitud total2-1/2
- Mango Diámetro3/8
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoGema X
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoGema X
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie111GX
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
- 4 canales
- metal duro integral
- Recubrimiento GemX
- corte central
- 30° hélice
- extremo cuadrado
- opciones de radio de esquina y cuello