Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut38 mm
- Tipo de longitudEstándar
- Mill Diameter20 mm
- Longitud total102 mm
- Shank Diameter20 mm
Details
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoTiN
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes4
- Serie111
- Tipo de mangoRecto
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Straight Or Spiral FluteEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
Descripción del fabricante
11178740T 11166 20.0MM 4 FLT EM LATA DE PRIMERA CALIDAD
- 4 Canal
- metal duro integral
- Sin recubrimiento con TiN
- Opciones de recubrimiento ALtima® y TiCN
- Corte al centro
- longitudes de canal estándar
- Ángulo de hélice 30°
- extremo cuadrado con opciones de radio de esquina
- para aplicaciones de desbaste y acabado.