Motion
11178745

MA FORD MFG
11178745

11178745
Artículo MI #12854192
No. Fabricante 11178745
Precio540.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
11178745

11178745
Artículo MI #12854192
No. Fabricante 11178745
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
Precio540.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    38 mm
  • Fresadora Diámetro  
    20 mm
  • Longitud total
    102 mm
  • Mango Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    111
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
11178745 51472 11178740 CON 2.0MM MAÍZ
  • 4 canales
  • metal duro integral
  • corte central
  • longitud de canal estándar
  • 30® hélice
  • radio de esquina
  • para aplicaciones de desbaste y acabado de uso general en una amplia gama de materiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo