Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte40 mm
- Fresadora Diámetro25 mm
- Longitud total102 mm
- Mango Diámetro25 mm
Detalles
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Radio o biselRadio
- Serie111
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
Descripción del fabricante
11198431 51420 11198430 CON 0.5MM MAÍZ
- 4 canales
- metal duro integral
- corte central
- longitud de canal estándar
- 30® hélice
- radio de esquina
- para aplicaciones de desbaste y acabado de uso general en una amplia gama de materiales